日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の パーツ/デコレーション材料
日本紐釦貿易の ポイントパーツ/透かしパーツ/金属パーツ
ハンドバッグ エポチャーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
44948463
品番
A21-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
金具部分:亜鉛合金 色付部分:エポキシ樹脂 石:ガラス
色
レッド
内径(Φmm)
(カン)約1
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×20