日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の パーツ/デコレーション材料
日本紐釦貿易の ポイントパーツ/透かしパーツ/金属パーツ
I LOVE YOU 吹き出し エポチャーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
44948488
品番
A21-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金具部分:亜鉛合金 色付部分:エポキシ樹脂
色
レッド
内径(Φmm)
(カン)約2
寸法(幅W×高さH)(mm)
15×13