日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の パーツ/デコレーション材料
日本紐釦貿易の ポイントパーツ/透かしパーツ/金属パーツ
チェリー エポチャーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
44948515
品番
A22-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金具部分:亜鉛合金 色付部分:エポキシ樹脂
色
ゴールド
内径(Φmm)
(カン)約2
寸法(幅W×高さH)(mm)
18×17