日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の 手芸用カン類/リング
ツイストバチカン スクエア型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
44948777
品番
A24-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真ちゅう
色
ゴールド
内径(Φmm)
(カン)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
19×30
爪長さ(mm)
6