日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の パーツ/デコレーション材料
日本紐釦貿易の ポイントパーツ/透かしパーツ/金属パーツ
チャーム用キーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
44949949
品番
KD184-50-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ナスカン:亜鉛合金 リング部分:鉄
寸法(mm)
ナスカン:約35×21
全長(mm)
65
色
シルバー
寸法(Φmm)
二重リング:大30/小10