大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44951015
品番
M2.3×5.5
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
5.5
ねじの呼び
M2.3
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.4
種別
3種
寸法H(mm)
1.1
寸法D(mm)
4
寸法M(mm)
(参考)2.2