大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.4
注文コード
44951794
品番
M1.4×2.8
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
2.8
種別
3種
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
0.8
寸法D(mm)
2.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)1.65
穴の形状
十字穴