CLWP型防水トルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44952768 品番 CLWP50NX12D(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。
防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。
トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。
落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。
ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。
CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。
東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。
CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途
土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。
建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
全長(mm)243 質量(kg)0.5 寸法d(mm)20 有効長(mm)234 寸法B(mm)33 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)34 適合ねじ普通鋼:M10、ハイテン:M8 トルク調整範囲1目盛(Nm)0.5 精度(%)±4 寸法h1(mm)18 寸法h2(mm)41.5 寸法d1(mm)M3 寸法d3(mm)12 トルク調整範囲(N・m)20〜50 最大トルク時の手力(N)213.7 主な用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。 寸法l1(mm)102 寸法m(mm)25.5 寸法l2(mm)97 寸法n(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※交換ヘッドは別売です
※水中での使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする