CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
装飾ナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
タイプ
A
注文コード
44953284
品番
MC座金A
参考基準価格(税別)
¥75
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
径・材質・タイプ
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
幅(mm)
4
タイプ
A
ねじ径(M×P)
M9×P1.0
仕上
ニッケル