MC座金B 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44953293 MC座金B 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44953293

装飾ナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮 タイプB 注文コード44953293 品番MC座金B
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は径・材質・タイプなど118種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 幅(mm)4 タイプB ねじ径(M×P)M9×P1.0 仕上生地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
アクリル板壁付け
建設業・工事業

台座がセットになっていなかった。
それならば、台座のみの商品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする