パネルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44954149 品番PA-M-平-12-20
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は径・寸法H・寸法Lなど401種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 形状 寸法(Φmm×Lmm)12×20 仕上クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする