CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
パネルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44954693
品番
PA-Z-平-20-35L
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
径・寸法H・寸法L
など
401
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
形状
平
寸法(Φmm×Lmm)
20×35L
仕上
ゴールド
適合パネル厚さ(mm)
パッキン使ガラス用時:10〜13、パッキン不使ガラス用時:12〜15