パネルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44954815 品番PA-Z-ルーフ-20-25L
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は径・寸法H・寸法Lなど401種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 形状ルーフ 寸法(Φmm×Lmm)20×25L 仕上ゴールド 適合パネル厚さ(mm)パッキン使ガラス用時:10〜13、パッキン不使ガラス用時:12〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする