PA-RP-20-14 パネルホルダー CLOVER(クローバ) 44955969 PA-RP-20-14 パネルホルダー CLOVER(クローバ) 44955969

パネルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)20 注文コード44955969 品番PA-RP-20-14
参考基準価格(税別)¥545 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は径・寸法H・寸法Lなど401種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 径(Φmm)20 仕上クローム 対応ねじBNOタイプ ねじ寸法M14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする