PA-AN-4-30 パネルホルダー CLOVER(クローバ) 44956093 PA-AN-4-30 パネルホルダー CLOVER(クローバ) 44956093

パネルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)30 注文コード44956093 品番PA-AN-4-30
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は径・寸法H・寸法Lなど401種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 タイプコーナー用 径(Φmm)30 仕上ゴールド ねじ寸法MM24 適合パネル厚さ(mm)5〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする