パネルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44956739 品番YC-S-20-35
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は径・寸法H・寸法Lなど401種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 寸法(Φmm×Lmm)20×35 仕上ヘアライン ねじ寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする