※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】エレベータ速度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44957966 品番 EC-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エレベータの調整・保守・点検用に設計された、小型軽量・電池内蔵のハンディータイプ速度計です。
エレベータの速度計測に加え、エスカレータの非常停止距離計測が可能です。

仕様【平均化機能】1 〜 200 回(任意設定)、【許容軸加重】ラジアル方向5kg/スラスト方向5kg、【ベアリング寿命】2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時) セット内容本体(単3電池×3)、外部ホールド信号用ケーブル、六角レンチ、キャリングケース、回転接触子KS-300、取扱説明書 測定範囲【速度計測】0.1 〜 2000.0(m/min)、【回転速度計測】1 〜 20000(r/min) 質量(g)約423(電池込み、周速リング含まない) 使用温度範囲(℃)0〜45 電圧(V)【アナログ出力】0〜1/ 0 〜 F.S. 電源単三形乾電池3本 方式接触式 測定精度±1 カウント(手ぶれ、接触部のすべりによる誤差は含みません) 出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ) アナログ出力瞬時値(平均化処理後に対して出力する) 測定時間10 ms パルス数【パルス出力】600 パルス/1回転、【検出部】150 パルス/1 回転(発生/スリット反射方式) 分解能【速度】 0.1 (m/min)※、【回転速度】 0.1 (r/min)※(※)平均回数10以上 光源【検出部】赤外発光ダイオード 消費電力(mA)最大100(電源電圧 4.5 V時) メモリー計測結果を 10 組本体に保存 測定単位【速度】 m/min、【回転速度】 r/min 表示器5桁、赤色7セグメントLED 2段表示 電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時) 電流(mA)20以内 変換方式【アナログ出力】10 bit D/A 変換方式 オートパワーオフ最終操作から 180 秒後にパワーオフ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)162×60×38 コネクタ【アナログ出力】Φ2.5 mm ピンジャック、【パルス出力】Φ2.5 ピンジャック 論理負論理 保管温度範囲(℃)-10〜60 データホールドCH1、CH2、最大値(各独立) 受光素子フォトダイオード 表示更新時間100 ms 出力更新時間【アナログ出力】10ms パルス幅(μs)約0.5〜1.2 リニアリティ【アナログ出力】±1% F.S. 耐電圧(V)14 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする