BNM-ローレット-25 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961806 BNM-ローレット-25 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961806

装飾ナット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)25 材質真鍮 注文コード44961806 品番BNM-ローレット-25
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は径・材質・タイプなど118種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)10 寸法t2(mm)7 材質真鍮 形状ローレット 径(Φmm)25 仕上クローム ねじ寸法MM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
アクリル板壁付け
建設業・工事業

台座がセットになっていなかった。
それならば、台座のみの商品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする