CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
装飾ナット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
15
材質
真鍮
注文コード
44961867
品番
BNM-クロス-15
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
径・材質・タイプ
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
12
寸法t(mm)
11
寸法t2(mm)
6
材質
真鍮
形状
クロス
径(Φmm)
15
仕上
クローム
ねじ寸法M
M6