BNM-8-平-30 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961989 BNM-8-平-30 装飾ナット CLOVER(クローバ) 44961989

装飾ナット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)30 材質真鍮 注文コード44961989 品番BNM-8-平-30
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は径・材質・タイプなど118種類から選べます 他の種類を見る
寸法t(mm)10 寸法t2(mm)7 材質真鍮 形状 径(Φmm)30 仕上クローム ねじ寸法MM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
アクリル板壁付け
建設業・工事業

台座がセットになっていなかった。
それならば、台座のみの商品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする