CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
装飾ナット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
注文コード
44962786
品番
BND-平-12-15
参考基準価格(税別)
¥415
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
径・材質・タイプ
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
形状
平
寸法(Φmm×Lmm)
12×15
仕上
ゴールド
ねじ寸法M
M6