※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】高圧用検電・検相器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44963268 品番 HPI-S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

検出部間を光ファイバーで絶縁

仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6m セット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本 周波数(Hz)50/60 構造架空線用 使用電圧(V)6600 使用電池1.5V乾電池 単5(各2個) 絶縁抵抗(MΩ)2000以上 温度特性-10〜40℃ 定格一次電流(A)AC10 絶縁耐力20kV/1分間 ケース携帯用収納ケース サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする