パネルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44964335 品番MP-R4-15-10
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は径・寸法H・寸法Lなど401種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)17.5 寸法LD(mm)13 材質真鍮 寸法(Φmm)15 仕上クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする