CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
パネルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44964387
品番
MP-R4-15-20
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
径・寸法H・寸法L
など
401
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
27.5
寸法LD(mm)
20
材質
真鍮
寸法(Φmm)
15
仕上
ゴールド