CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
パネルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
22.5
注文コード
44964703
品番
MP-M70-15
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
径・寸法H・寸法L
など
401
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
22.5
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
7.5
寸法L1(mm)
26.8
寸法L2(mm)
35
寸法LD(mm)
20
寸法NH(mm)
23.9
寸法NH1(mm)
16.4
寸法NH2(mm)
7.5
材質
真鍮
寸法(Φmm)
15
仕上
ゴールド