CLOVER(クローバ)
CLOVER(クローバ)の 内装商品
CLOVER(クローバ)の 店舗用装飾金物
CLOVER(クローバ)の サインナット・化粧ねじ
パネルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
22.5
注文コード
44964764
品番
MP-M90-15
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
径・寸法H・寸法L
など
401
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
22.5
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
7.5
寸法L1(mm)
26.8
寸法L2(mm)
35
寸法LD(mm)
20
材質
真鍮
寸法(Φmm)
15
仕上
ゴールド