パネルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)27 注文コード44964773 品番MP-M90-18
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は径・寸法H・寸法Lなど401種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)27 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)9 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)40 寸法LD(mm)20 材質真鍮 寸法(Φmm)18 仕上クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする