ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
アッパー95
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色番
赤白
注文コード
44965377
品番
赤白
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
下方向から捕食する習性のあるケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」を実現!
イカが乗りやすい、ちょい浮き姿勢。
イカが抱きやすい、細身のボディ。
用途
釣り方は、ロッドをシャクりながら巻き上げ、ピタッと止めるを繰り返します。止めるとアッパーはゆっくり浮き上がり絶妙な「ちょい浮き姿勢」になります。その後、長めにステイさせることで潮の流れを受けてゆらゆらとアピールし続けます。
仕様
(針立て数)5本 2段針
線径(Φmm)
(針)0.5
サイズ(mm)
95
色番
赤白
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。