エギ王K 2.5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44965560 品番009 メープルサンセット
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アピールカラーのイエローにシルエット効果が期待出来るレッドヘッドを組み合わせたカラー。月夜や常夜灯下で威力を発揮する。

用途変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカまでも釣るためのエギ。今まで諦めていたイカを獲る! 全長(mm)(針抜)75 (ボディ下地)ケイムラボディ 質量(g)11 タイプ(沈下)ベーシック 種類ラメ布 サイズ(号)2.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番009 メープルサンセット 沈下スピード(m/s)約5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする