エギ王K 2.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44965578 品番049 モエモエグリーン
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

細身効果があるグリーンにケイムラボディを採用したカラー。藻場攻略や澄潮時に威力を発揮するスレイカ攻略のシークレットカラー!

用途ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー 全長(mm)(針抜)75 (ボディ下地)ケイムラボディ 質量(g)11 タイプ(沈下)ベーシック 種類ラメ布 サイズ(号)2.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番049 モエモエグリーン 沈下スピード(m/s)約5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする