※寸法

シリンダーカムロック セット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質クローム 仕様扉ガラス5mm・6mm・8mmガラス用 注文コード44965735 品番カムロックLセット
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
材質クローム 仕様扉ガラス5mm・6mm・8mmガラス用 構成部品LO-4060-26、GO-5150-L、LOP-6C(取付ビス付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44965717
2021-09-21
用途:
百貨店の宝石店のメンテナンスです。
有限会社マルクリエイツ 様

鍵がかからなくなり交換工事に使用。
原因を調べるよりセキュリティーが最優先のため交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする