エギ王K 3.5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44965815 品番003 ローズゴールド
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピンクと金テープを組み合わせた定番カラー。澄み潮を始め、様々な状況に対応するパイロットカラー。

用途変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカまでも釣るためのエギ。今まで諦めていたイカを獲る! 全長(mm)(針抜)105 (ボディ下地)金テープ 質量(g)22 タイプ(沈下)ベーシック 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番003 ローズゴールド 沈下スピード(m/s)約3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする