ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
エギ王K黒潮SP
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44966217
品番
3.5D KS005 ナイトパール
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
膨張色で広範囲にエギの存在をアピールできるパールカラー。テープカラーや夜光ボディにはない、パールの淡い輝きでイカをバイトへ導く!
用途
黒潮海域の大型イカを獲る!
春の大型イカを獲るキーワードのひとつが「黒潮」。
黒潮は東北に蛇行しながら流れる潮流で、九州トカラ海峡を通り、九州・四国・紀伊半島・房総半島までの南岸に沿う暖流である。
水温は夏で30℃前後、冬であっても15〜20℃と、温水を好むアオリイカを釣るためにはその海域と影響を考える必要がある。
「黒潮スペシャル」は大型狙いの、「大潮・満月・夜」を強く意識したカラーで、イカが見やすい発光色「490グロー」を本体側線にデザイン。
オキアミ等の生物発光をイメージし、デカイカの視覚を刺激し捕食スイッチを入れる。
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)パールボディ
質量(g)
25
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ラメ布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
KS005 ナイトパール
沈下スピード(m/s)
約2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。