エギ王LIVE 3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44966716 品番068 メルメルブラウン
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

藻場や根周りを狙う際、エギのシルエットをナチュラルに出すことができる。側面の赤のネオンブライト発光は、朝・夕のマヅメ時に効果的にアピールすることが可能。

用途次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場! 全長(mm)(針抜)90 (ボディ下地)ネオンブライトレッド 質量(g)15 タイプ(沈下)ベーシック 種類ラメ布 サイズ(号)3 対象アオリイカ/コウイカ 色番068 メルメルブラウン 沈下スピード(m/s)約3.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする