タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 44966984 品番 M2×6
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの呼びM2 長さ(mm)6 材質 十字穴番号1 寸法a(mm)1.8 寸法D(mm)(最大)1.95/(最小)1.87 表面処理3価ブラック 寸法C(mm)(最大)2.03/(最小)1.95 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)(最大)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)(参考)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする