エギ王LIVEシャロー 3.5S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44967014 品番026 オレンジゴールド
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オレンジの背色に金テープを組み合わせたエギングにおける王道カラー。アピール力が高く、高活性のイカを効率よく攻略できる。

用途軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う 全長(mm)(針抜)105 (ボディ下地)金テープ 質量(g)19 タイプ(沈下)シャロー 種類ベーシック布 サイズ(号)3.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番026 オレンジゴールド 沈下スピード(m/s)約6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする