ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
エギ王LIVEシャロー 3.5S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44967075
品番
036 チラツキアジ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アオリイカの大好物であるアジの生命感を引き立てる金のデザインホロを採用。鱗に隙間から妖しく光る490グローがイカを寄せ、アジのナチュラルさがバイトへ導く。
用途
軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)金デザインホロ+490グロー
質量(g)
19
タイプ
(沈下)シャロー
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
036 チラツキアジ
沈下スピード(m/s)
約6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。