エギ王TRシンカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個×1箱) 注文コード44967319 品番10g PU パープル
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

PUパープル:澄み潮、低活性時に高実績。シンカーのアピールを弱めることで、しっかりとカンナ側にイカを乗せる。

用途
安定スイムでアタリを誘発させるティップラン専用マスクシンカー!!
フィン形状によりエギのブレを「ピタッ」と抑えて安定感UP!
これさえあれば!ティップランエギはもちろん、ショアエギにも装着可能な高汎用設計!
状況に応じて使い分けが可能なサイズ・カラー展開!<エギの重さ、シンカーを選ぶための2つのルール>
水深x1gが基本(深さ30mなら30g)。
ラインの角度が45°になる重さを選ぶ。
パープル 質量(g)10 対象アオリイカ/コウイカ 入数(個)2(エギ王ヘッドバンド2本付)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする