ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
おっぱいスッテ 7-2 GLOW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44967687
品番
4902 490夜光/紫鰯
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
旧おっぱいスッテで人気だった藤色カラー。
用途
柔らかボディ:抱いたら離さない!餌触感の柔らかボディ!GLOWカラーモデル:闇夜や水色が暗い時に有効なグローカラー。
仕様
(針立て数)4本立2段針
色
4902 490夜光/紫鰯
サイズ(cm)
7
線径(Φmm)
(針)0.6
対象
ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。