ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
おっぱいスッテ 7-2 GLOW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44967730
品番
F3 夜光/虹斑
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
夜光カラーがしっかり出る白ベースカラー。
用途
柔らかボディ:抱いたら離さない!餌触感の柔らかボディ!GLOWカラーモデル:闇夜や水色が暗い時に有効なグローカラー。
仕様
(針立て数)4本立2段針
色
F3 夜光/虹斑
サイズ(cm)
7
線径(Φmm)
(針)0.6
対象
ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。