Vシール赤金 DVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(470枚) 注文コード44967905 品番DV001S0126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,064
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。硬いアイテム(プラスチック製品など)から軟らかいアイテム(バッグ・革製品など)までどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。勝利の文字がシールに入っています。

セット内容【赤金】Vシール赤金(0〜9)×各10枚・Vシール赤金(A〜Z)×各5枚・Vシール赤金(ハイフン)×5枚・Vシール金銀(0〜9)×各10枚・Vシール金銀(A〜Z)×各5枚・Vシール金銀(ハイフン)×5枚・ボード什器・フック・掛け紐 材質感光性樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)(ボード)420×500 シール寸法(mm)(高さ)約20 アズワン品番62-3895-71
注意
※口に入れたり直接肌に貼るなどはおやめ下さい。
※強粘着の為貼り直しは出来ません。
※材質や表面加工により転写出来ない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする