ナオリー サイトハンター 1.3BS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (ボディ下地)夜光ボディ・ホロテープ 色番005 イチゴミルク 注文コード44968177 品番005 イチゴミルク
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・色番など7種類から選べます 他の種類を見る

違和感を与えずイカにエギを抱かせる「水平フォール」のバランス設定
ヒイカやマメイカなどの小型ツツイカが抱きやすい「1.3号」サイズ
中〜近距離狙いで扱いやすい「BSタイプ」の沈下スピード(約8秒/m)

用途ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。見えイカを効率よく乗せるサイトフィッシング特化モデル! (ボディ下地)夜光ボディ・ホロテープ 質量(g)2.3 タイプ(沈下)ベーシックシャロー 種類ラメ布 サイズ(号)1.3 色番005 イチゴミルク 沈下スピード(m/s)約8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする