ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ナオリー サイトハンター 1.3BS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(ボディ下地)夜光ボディ・ホロテープ
色番
006 ノースベイト
注文コード
44968186
品番
006 ノースベイト
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・色番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
違和感を与えずイカにエギを抱かせる「水平フォール」のバランス設定
ヒイカやマメイカなどの小型ツツイカが抱きやすい「1.3号」サイズ
中〜近距離狙いで扱いやすい「BSタイプ」の沈下スピード(約8秒/m)
用途
ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。見えイカを効率よく乗せるサイトフィッシング特化モデル!
色
(ボディ下地)夜光ボディ・ホロテープ
質量(g)
2.3
タイプ
(沈下)ベーシックシャロー
種類
ラメ布
サイズ(号)
1.3
色番
006 ノースベイト
沈下スピード(m/s)
約8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。