ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ナオリー アシストリグセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44968204
品番
1.5B A
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水深が浅い、海が穏やかな時はB(ベーシック)シリーズ
用途
ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。ダブルも狙えるアシストスッテ付セット!
仕様
ライン:1.5(号)
針形状
1段針
寸法(cm)
(エダス)1
全長(cm)
55
対象
スルメイカ/ヒイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。