ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー アシストリグセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44968256
品番
1.8B B
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水深が浅い、海が穏やかな時はB(ベーシック)シリーズ
用途
ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。ダブルも狙えるアシストスッテ付セット!
仕様
ライン:2(号)
針形状
2段針
寸法(cm)
(エダス)1
全長(cm)
65
対象
ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。