ナオリー レンジハンター ベーシック1.5B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44968414 品番002 ピンクグロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

澄潮時に効果的なピンク背色と夜光ボディを組み合わせた高実績カラー

用途中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。 全長(mm)(針抜)50 (ボディ下地)夜光ボディ 質量(g)3.5 タイプ(沈下)ベーシック 種類ラメ布 サイズ(号)1.5 針形状1段針 対象スルメイカ/ヒイカ 色番002 ピンクグロー 沈下スピード(m/s)約4.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする