ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ナオリー レンジハンター ベーシック1.5B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44968430
品番
007 オールオレンジグロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全身オレンジの蛍光アピールが高いカラー、活性の高い状況で有効
用途
中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
3.5
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ベーシック布
サイズ(号)
1.5
針形状
1段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
007 オールオレンジグロー
沈下スピード(m/s)
約4.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。