ナオリー レンジハンター ベーシック1.5B

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44968448 品番009 ゆきんこ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

夜光ボディの発光をいかす無塗装カラーで、高いアピール力を発揮

用途中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。 全長(mm)(針抜)50 (ボディ下地)夜光ボディ 質量(g)3.5 タイプ(沈下)ベーシック 種類ラメ布 サイズ(号)1.5 針形状1段針 対象スルメイカ/ヒイカ 色番009 ゆきんこ 沈下スピード(m/s)約4.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする