ナオリー レンジハンター ベーシック1.5B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44968466 品番011 ホロイワシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホログラムボディでベイトフィッシュの輝きを演出する人気カラー

用途中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。 全長(mm)(針抜)50 (ボディ下地)銀ホロテープ 質量(g)3.5 タイプ(沈下)ベーシック 種類ナチュラル布 サイズ(号)1.5 針形状1段針 対象スルメイカ/ヒイカ 色番011 ホロイワシ 沈下スピード(m/s)約4.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする