ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 釣具
ヤマリア(YAMASHITA)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ナオリー レンジハンター ベーシック1.5B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44968475
品番
012 赤エビ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この色にしか反応しない状況が存在する、夜光ボディに反応しない際の切り札的カラー
用途
中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)赤テープ
質量(g)
3.5
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
1.5
針形状
1段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
012 赤エビ
沈下スピード(m/s)
約4.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。